{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Micro-Tech | |
| Denominazione originale prodotto | Rundzange Micro-Tech, kurze Backen | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grey; silver | |
| Forma ganasce/forchetta | es. tonda | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 22 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 11 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | no | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinze a becchi piatti/tondi | |
| Impugnatura presente | sì | |
| Caratteristiche | Senza gioco | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Lunghezza complessiva | 120 mm |
| Codice articolo | 424.MT | |
| EAN / GTIN | 3148511758304 | |
| Codice del produttore | 424.MT | |
| Numero-L | L60130 5475 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |