{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Micro-Tech | |
| Označení výrobce | Rundzange Micro-Tech, kurze Backen | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 22 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 11 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Celková délka | 120 mm |
| Katalogové číslo | 424.MT | |
| EAN / GTIN | 3148511758304 | |
| Číslo výrobce | 424.MT | |
| L-číslo | L60130 5475 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |