• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punzoni in cassetta metallica SB

Codice art.: 424 130 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 424 130 0
EAN / GTIN 4049002002212
Codice del produttore 424 130 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • superficie lucida
  • bordi arrotondati
  • verniciato a immersione color oro
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.
  • in cassetta di metallo

Proprietà:

  • Peso: 657 g
  • Lunghezza: 175 mm
  • Larghezza: 113 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Profilo: Ottagonale
  • Collocamento: 6 pezzi pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello