• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

107 G/0 Piano 630x630x80 mm

Codice art.: 4221523
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie 107 G
Denominazione originale prodotto Prüfplatte aus Hartgranit
Accuratezza 00; 0
Normativa DIN 876
Superficie Es. lappata
Tipo di prodotto Piano di granito
Peso 95 kg
Materiale granito

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4221523
EAN / GTIN 4059192011635
Codice del produttore 4221523
Numero-L L40080 2933
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Granito nero duro selezionato a grana fine
  • Stretta disposizione dei cristalli, quindi elevata omogeneità
  • Durezza 6-7 secondo la scala Mohs
  • Superficie di prova lappata con superficie silk-matt, quindi priva di riflessi
  • Assoluta resistenza alla corrosione
  • Animagnetica e non conduttiva
  • Facile spostare gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova

Descrizione:

107 G Pannello di prova in granito duro
  • Classe di tolleranza 0
  • DIN 876
  • Spessore della piastra in mm: 80
  • Dimensioni della piastra in mm: 630 x 630
  • 95kg

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Piastra di prova in granito duro
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Tipo di prodotto: 107 G

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "107 G" Visualizza tutto