{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Campo di misura | 25 mm - 50 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 3 µm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| ⌀ Stelo | 6,35 mm | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
| Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 421896 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368847320 | |
| Codice del produttore | 122-102-10 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |