Bygelmikrometer med spår 25-50 mm

Art-nr: 421896 25-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 709,63 SEK /st.
  • 385,92 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 25 mm - 50 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 0,5 mm
mätskärets bredd 0,75 mm
mätskärets längd 6,5 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421896 25-50
EAN/GTIN 4946368847320
Tillverkarens nummer 122-102-10

Benämning

Utförande:

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförkromade.

Leveransinnehåll:

Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör