• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometri digitali per la misurazione di gole, Campo di misura: 25-50mm

Codice art.: 421685 25-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 59,40 € /pz.
  • 32,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Risoluzione: mm / pollici

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Passo vite angolare 5 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 65
Altezza cifre display LCD 10 mm
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 4 µm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421685 25-50
EAN / GTIN 4059192058579
Codice del produttore 4157042
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con cifre da 10 mm su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari, l’operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.
Mandrino non rotante. QUICK DRIVE con passo vite di 5 mm per giro.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.