Digital bygelmikrometer för spårmätning 25-50 mm

Art-nr: 421685 25-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 709,63 SEK /st.
  • 385,92 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
spindeldelning 5 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Felgräns 4 µm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421685 25-50
EAN/GTIN 4059192058579
Tillverkarens nummer 4157042

Benämning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.
Ej roterande spindel. QUICK DRIVE med spindelstigning 5 mm per varv.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.