• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro digitale IP65 con uscita dati e tamburo con frizione, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 421527 0-25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,75 € /pz.
  • 29,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,001 mm
Scostamento di misura E MPE ± 1 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Codice del produttore 293-234-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri molto precisi. Display LCD extra large (7,5 mm) per una lettura rapida e senza errori, con blocco tastiera. Superfici di contatto con riporto in metallo duro. Versione antiurto. Stelo temprato e rettificato.
Dotato di tamburo con frizione.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25−50.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Download & documenti

Prodotti correlati