Digitaalinen kaarimikrometri IP65, tiedostoliitäntä ja räikkärumpu 0-25 mm

Tuote nro.: 421527 0-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 20,30 € /kpl
  • 31,63 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-rajapinta; USB-liitäntä.
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 2 µm
Karan ⌀ 6,35 mm
Kierteen nousu 0,5 mm
Liitäntä USB-rajapinta; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 65
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Valmistajan numero 293-234-30

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin DIN 863 vaatimuksia tiukemmat.
Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.
Kovametalliset mittauspinnat.
Iskunkestävä malli.
Mittauskara karkaistu ja hiottu.
Räikkärumpu

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko  357, 1 asetusmitta alk. koosta 25 − 50.

Erikoistarvike:

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat