{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 2 µm | |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
| ⌀ Stelo | 6,5 mm | |
| ⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
| Frizione sensitiva | si | |
| Prolunga del blocchetto | si | |
| Metrologia | analogico | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro |
| Codice articolo | 420200 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197203762 | |
| Codice del produttore | 420200 0-25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |