Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm

Tuote nro.: 420200 0-25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
849 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 3611
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 3611
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Lukema 0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE ±2 µm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 18 mm
Tuntoräikkä kyllä
Eristetty käsisuojus kyllä
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 420200 0-25
EAN / GTIN 4045197203762
Valmistajan numero 420200 0-25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Karkaistu, hiottu mittauskara.
Lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.
Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin