{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza di lavoro | 3,2 m | |
| Larghezza superficie di appoggio | 0,87 m | |
| Profondità superficie di appoggio | 1,63 m | |
| Numero di gradini compresa la piattaforma | 5 | |
| Larghezza gradini | 600 mm | |
| Profondità gradini | 200 mm | |
| Altezza della piattaforma | 1,2 m | |
| Larghezza della piattaforma | 600 mm | |
| Profondità della piattaforma | 800 mm | |
| Materiale piattaforma | alluminio | |
| Ringhiera piattaforma | sì | |
| Altezza ringhiera piattaforma | 1.000 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Campo di impiego | Scala | |
| Tipo di prodotto | Scala con piattaforma | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Superficie gradino | zigrinatura | |
| Normativa | DIN EN 131-7 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 53,6 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 41953 | |
| EAN / GTIN | 4003866419531 | |
| Codice del produttore | 41953 | |
| Numero-L | L90010 1006 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |