Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770, Modello: A

Codice art.: 418772 A
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 65 mm
Sporgenza 17,5 mm
Diametro della sfera 4,5 mm
Diametro dell’attacco 7 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418772 A
EAN / GTIN 2050001949714
Codice del produttore PRA
Produttore/persona responsabile NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descrizione

Esecuzione:

Punta di contatto a gancio doppio in fornitura standard calibro di profondità digitale n. art. 418770.