Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770, Type: A

Réf.: 418772 A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 65 mm
Porte-à-faux 17,5 mm
Diamètre bille 4,5 mm
Diamètre attachement 7 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 418772 A
EAN / GTIN 2050001949714
Réf. fabricant PRA
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Description

Exécution:

Touche de mesure jumelée de la livraison standard code art. 418770 Jauge de profondeur universelle.