{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Risoluzione | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
| Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
| Sezione trasversale del corsoio | 15×4 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
| Codice articolo | 418697 350 | |
| EAN / GTIN | 7630041106565 | |
| Codice del produttore | 00530449 |