{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich max. | 350 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Brückenlänge | 150 mm | |
| Querschnitt Messschiene | 15×4 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC; USB-Schnittstelle | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Betriebsdauer | 12 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Messfläche | abgesetzt | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Betriebsdauer | 12 000 h | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Tiefenmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 418697 350 | |
| EAN / GTIN | 7630041106565 | |
| Herstellernummer | 00530449 |