Gimme, P=32-24 GG/1″ 844TG-f UST

Codice art.: 4174416
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
Lunghezza complessiva 6 mm
Sporgenza 6 mm
Serie 844 Tg
Denominazione originale prodotto Gewindemesseinsätze; Multimar
Diametro dell’attacco 3,5 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4174416
EAN / GTIN 4059192008017
Codice del produttore 4174416
Numero-L L40100 1013
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Per i diametri dei fianchi
  • Con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro
  • Acciaio speciale resistente all'usura, temprato

Descrizione:

844 Tg

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: UST 60°
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Elemento di misura della filettatura: Mirino posteriore
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Parametri della filettatura: Diametro del fianco
  • Tipo di prodotto: 844 Tg
  • Angolo del fianco in gradi: 60°
  • Passo della filettatura in TPI: 32-24
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 6 mm
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Diametro del gambo: 3.5 mm