• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaletta con accesso da un lato con clip-step R13 14 gradini

Codice art.: 41634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di gradini 14
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità monofronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41634
EAN / GTIN 4031405416345
Codice del produttore 041634
Numero-L L90110 1017
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Giunto conduttore ″Safe-Cap″
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Pratico vano portaoggetti con ganci integrati e portautensili
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Clip-step R13 per supporto gradino per resistenza allo scivolamento certificata

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Altezza: 3950 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 3280 mm
  • Antiscivolo: Clip-step R13
  • Lunghezza passo: 2400 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 800 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati