Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calibro a corsoio digitale “Ultra Light”, Intervallo di misurazione: 600mm

Codice art.: 415541 600

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia
Es. digitale
Contenuto
parte singola
Campo di misura max.
600 mm
Lettura
0,01 mm
Lunghezza dei becchi L
175 mm
Limite d’errore
0,04 mm
Grado di protezione IP
IP67
Interfaccia
Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Risoluzione
sì
Normativa
norma interna
Materiale
alluminio
Numero di batterie contenute
1 pz.
Tipo di batteria
Litio (Li)
Dimensioni internazionali
Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile
no
Alimentazione
Funzionamento a batteria
Temprato
sì
Lettura
0,0005 pollici
Campo di misura min.
0 mm
Puntali di misura
sì
Altezza cifre display LCD
20 mm
Peso
1.500 g
Grado di protezione / Classe di protezione
Grado di protezione IP
Tipo di prodotto
Calibro a corsoio universali
Tarabile
si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415541 600

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio extra-leggero. Corsoio in profilato cavo di alluminio, elevata rigidità grazie a quattro barre di acciaio temprate e rettificate. Enorme display LCD, altezza cifre 20 mm. Becchi in acciaio inossidabile, temprato e con rivestimento di titanio. Limitazione per forza di misura costante (7,5 – 11,5 N). Spine cilindriche intercambiabili per misurazioni per interni. Funzioni: Preset, Max/Min, Delta, visualizzazione dei limiti di tolleranza superiori e inferiori.

Fornitura:

Inclusi 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 2 spine per misurazione interna.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.