Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse numérique «Ultra Light», Plage de mesure: 600mm

Réf.: 415541 600

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 415541 600

Description

Exécution:

Pied à coulisse très léger. Règle de mesure en profil d’aluminium creux, très grande rigidité grâce aux quatre barres en acier, trempées et rectifiées. Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 20 mm. Limitation de la force de mesure pour des valeurs constantes (7,5 − 11,5 N). Limitation de la force de mesure pour des valeurs constantes (7,5 − 11,5 N). Piges cylindriques interchangeables pour mesures intérieures. Fonctions: Preset, Max./Min., Delta, affichage des limites de tolérance supérieures et inférieures.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 2 piges pour mesures intérieures.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.