{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,06 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
| ⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Peso | 0,75 kg | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 LR44 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
| Codice articolo | 415528 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197492517 | |
| Codice del produttore | 415528 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |