{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Fehlergrenze | 0,06 mm | |
| Schnabellänge | 90 mm | |
| Innenmessansatz-⌀ | 10 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Gewicht | 0,75 kg | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
| Produktart | Werkstattmessschieber |
| Artikelnummer | 415528 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197492517 | |
| Herstellernummer | 415528 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |