40 T Micromètre ext. 0-25mm sans comparateur 1003 ±50µm

Réf.: 4154017
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Micromar 40 T
Référence fabricant Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Emballage Etui
Parallélisme des surfaces de mesure 2 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,2 µm
Exécution broche rectifié
lecture, millimètre 0,001 mm
Avec comparateur / indicateur de précision oui
Lecture comparateur / indicateur de précision 0,001 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure planparallel
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 1 µm
Force de mesure min. 6,5 N
Force de mesure max. 6,5 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Norme DIN 863-3

Identification et classification

Référence article 4154017
EAN / GTIN 4059192004729
Réf. fabricant 4154017
Article hors catalogue L40080 1085
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Le soulèvement du palpeur mobile garantit une longue durée de vie
  • Force de mesure constante
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume renforcées au métal dur
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre à cadran fin Micromar 40 T DIN 863-3 Plage de mesure : 0 - 25 mm
  • Division de l'échelle (µm) : 1 µm
Livraison: Mode d'emploi, sans indicateur, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Force de mesure: 6.5 N
  • Force de mesure (texte): 6.5
  • Écart de parallélisme en µm: 2 µm
  • Limite d'erreur Ge (µm): 1 µm
  • Valeur de la graduation (µm): 1 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm

Norme:

DIN 863-3