Scaletta con gradini, accesso su un solo lato con clip-step 3 gradini

Codice art.: 41503
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,47 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 3
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 2,7 m
Es. pieghevole sì
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 0,67 m
Superficie gradino Zigrinatura
Lunghezza caratteri 0,7 m
Inclinazione 70 gradi
Accessibilità es. unilaterale
Piano di appoggio si
Ganci per secchio si
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 1,34 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41503
EAN / GTIN 4031405415034
Codice del produttore 041503
Numero-L L90110 292
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Gradino con clip di supporto per una resistenza allo scivolamento ottimizzata
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Giunto conduttore ″Safe-Cap″
  • Pratico vano portaoggetti con ganci integrati e portautensili
  • Da sette livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Disponibili con e senza poggiapiedi
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2700 mm
  • Altezza: 1340 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 670 mm
  • Antiscivolo: Clip-step
  • Lunghezza passo: 700 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 470 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì