Scala a mensola mobile con pedate 6 gradini

Codice art.: 41406
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,38 m
Esecuzione scaletta Livello
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. avvitata
Altezza di lavoro circa 2,8 m
Agganciabile si
Sporgenza 0,78 m
Inclinazione 70 grado
Es. mobile si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Lunghezza scala 1,69 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41406
EAN / GTIN 4031405414068
Codice del produttore 041406
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio per scaffali a gradini
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Sospensione scorrevole all'estremità superiore per un facile movimento
  • Spazio di archiviazione ridotto quando non in uso
  • Rulli elastici autobloccanti Ø 80 mm sull'estremità inferiore
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza rulli)
  • Larghezza del conduttore con rulli: 600 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale a ripiani sono realizzate nelle lunghezze standard specificate e singolarmente per la misurazione. A tale scopo, specificare l'esatta altezza di montaggio verticale in ciascun caso: Il prezzo verrà addebitato per la scala successiva più alta e una commissione di modifica di 55,00 Euro RRP senza IVA. Le scale per rack personalizzate non possono essere sostituite

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Sovratesta: 780 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 1690 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Diametro rullo: 80 mm
  • Altezza di montaggio verticale: 1920 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 6 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 370 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì