Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth®, Campo di misura: 200mm

Codice art.: 412790 200
Sconto
163,20 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • €7.20 /pz.
    Sconosciuto
  • €7.20 /pz.
    Sconosciuto
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • €18.05 /pz.
  • €10.05 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada HCT
Označení výrobce Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth®
Obal Bedna / krabice / box
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Délka zobáku 50 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Měřicí technika Digitální
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools; Rozhraní Bluetooth®
K dispozici je kód DMC/SGTIN ano
Norma ISO 13385
Šířka hloubkoměru 1,3
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat si
Obsah jednotlivý díl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412790 200
EAN / GTIN 4062406629441
Codice del produttore 412790 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Versão:

Paquímetro digital com Bluetooth® 5.0. Mostrador LCD de leitura fácil. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Superfície fácil de agarrar. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Nota:

Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS e a HCT Windows App (disponível para Windows). Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Digitálne posuvné meradlo na interné/externé meranie.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s parametrami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Vyhnite sa vibráciám, prudkým pohybom, otrasom a úderom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri výmene batérie otvorte puzdro len na mieste krytu batérie.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.