Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412786 150
Sconto
198,38 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto parte singola
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Grado di protezione IP IP67
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB; TESA Link Connector TLC
Risoluzione sì
Stampo asta di profondità es. angolare
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 12.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Serie TWIN-CAL
Denominazione originale prodotto Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Superficie di contatto Temprato
Lettura 0 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Rullo di regolazione no
Fissaggio Vite di bloccaggio
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by sì
Spegnimento automatico sì
Altezza cifre display LCD 11 mm
Durata 12.000 h
Larghezza misura profondità 1,3
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412786 150
EAN / GTIN 7630041106282
Codice del produttore 00530319

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia “Soft Touch”.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Nota:

Disponibile su richiesta anche come set con radio n. art. 498921 Dim. BT.