Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412786 150
Remise
218,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie
mode numérique
Sommaire
pièce unique
Plage de mesure max.
150 mm
Lecture
0,01 mm
Longueur de bec L
40 mm
Ecart de mesure E MPE
0,03 mm
Indice de protection IP
IP67
Interface
TESA Link Connector TLC; interface USB; port USB
Lecture commutable
oui
Forme jauge de profondeur
aspect anguleux
Norme
ISO 13385
Matériau
acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses
1 pc.
Type de pile
lithium (Li)
Durée de fonctionnement
12 000 h
Format international
pile bouton (CR2032)
Rechargeable
non
Série
TWIN-CAL
Référence fabricant
Digitaler Messschieber TWIN-CAL IP67
Emballage
caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique
fonctionnement sur piles
Trempé
oui
Surface de mesure
trempées
lecture
0 pouces
Plage de mesure min
0 mm
Jauge de profondeur disponible
oui
Molette
non
Blocage
vis de blocage
Technique de mesure de l’instrument de mesure
procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées
réglage unique du point zéro
Mise en veille
oui
Arrêt automatique
oui
Hauteur des chiffres affichage LCD
11 mm
Durée de fonctionnement
12 000 h
Largeur jauge de profondeur
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Indice de protection / Classe de protection
Degré de protection IP
Type de produit
pied à coulisse universel
Etalonnable
oui
Réétalonnable
oui

Identification et classification

Référence article 412786 150
EAN / GTIN 7630041106282
Réf. fabricant 00530319

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface «Soft Touch».

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Remarque(s):

Egalement disponible en kit avec radio 498921 réf. BT sur demande.