Calibro a corsoio digitale con becchi ribassati per controllo albero con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412752 150
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Metrologia Es. digitale
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Campo di misura max. 150 mm
Campo di misura min. 0 mm
Lettura 0,01 mm
Limite d’errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP67
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Serie MarCal
Denominazione originale prodotto MarCal 16 EWR-NA
Imballaggio wallet; box
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Temprato sì
Lettura 0 pollici
Asta di profondità sì
Stampo asta di profondità es. tonda
Diametro asta di profondità 1,6 mm
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Risoluzione sì
Altezza cifre display LCD 8,5 mm
Normativa norma interna
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412752 150
EAN / GTIN 4059192002305
Codice del produttore 4103074
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misurazione impermeabile.
  • Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione.
  • La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.