{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Antgalių ilgis L | 40 mm | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Serija | MarCal | |
| Gamintojo pavadinimas | MarCal 16 EWR-NA | |
| Pakuotė | Dėklas; dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdinta | taip | |
| padalos vertė | 0,0005 in | |
| Yra gylio matuoklis | taip | |
| Gylio matuoklio forma | apval | |
| Gyliamačio skersmuo | 1,6 mm | |
| Matavimo prietaiso matavimo metodas | elektromagnetinis induktyvus metodas | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 8,5 mm | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 412752 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002305 | |
| Gamintojo numeris | 4103074 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |