{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
| Risoluzione | 0,05 mm | |
| Risoluzione | 1/20 mm | |
| Scala cromata | sì | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Asta di profondità | angolare, 3,7×1,4 | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Guida | Guide di scorrimento rialzate | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Lunghezza punte a croce | 21 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Imballaggio | Astuccio | |
| Peso | 143 g | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 410300 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368530000 | |
| Codice del produttore | 530-101 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |