2000 f trasmettitore radio trasmettitore extramess

Codice art.: 4102309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4102309
EAN / GTIN 4059192001872
Codice del produttore 4102309
Numero-L L40110 319

Descrizione

Esecuzione:

  • Trasmissione senza fili dei valori misurati dal dispositivo di misura al PC
  • Trasmissione sicura dei dati attraverso il feedback della ricezione dei valori misurati dal PC al dispositivo di misura
  • Riconoscimento ottico della ricezione sul modulo trasmettitore
  • Ricevitore TWIN per interfaccia USB e RS232
  • Software di base composto da interfaccia tastiera software e software per il salvataggio dei dati in una colonna Excel
  • Moduli trasmettitori compatti senza antenna esterna
  • Per ogni modulo ricevitore è possibile collegare un numero teoricamente illimitato di dispositivi di misura
  • Distanza radio fino a 100 m (a seconda dell'ambiente)
  • Frequenza radio di 433 MHz
  • Multi-utente, fino a 69 canali regolabili
  • Collegamento radio bidirezionale (interrogazione a distanza delle apparecchiature di misura)
  • Attuazione dei dati possibile tramite pulsante manuale

Descrizione:

  • Modulo trasmettitore 2000 f 2000 f per FM 2

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Modulo trasmettitore
  • Nome del gruppo di prodotti: Elaborazione dei dati di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarConnect
  • Interfaccia dati: Interfaccia di misura supplementare
  • Interfacce hardware: Interfaccia di misura supplementare
  • Per il dispositivo di misura: Digimar 816 CL, Millimar C 1200 ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ;
  • Funzionamento a batteria: circa 15.000 cicli di misura
  • Distanza radio: Fino a 100 m (a seconda dell'ambiente)
  • Tipo di prodotto: 2000 f
  • Banda di frequenza: 433 MHz
  • Numero di canali: 69
  • Larghezza (mm): 52 mm
  • Altezza (mm): 26 mm
  • Profondità (mm): 16 mm
  • Peso del prodotto: 0.02 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori