• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore universale a 2 bracci con bracci estrattori girevoli, fino a 65 mm capacità di serraggio, 65 mm profondità di serraggio

Codice art.: 41-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 41-1
EAN / GTIN 4021176015038
Codice del produttore 41-1
Numero-L L80010 136
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale a 2 bracci con bracci estrattori girevoli viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, le officine e l'industria. È possibile rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e accessibile dall'esterno. I bracci estrattori girevoli garantiscono la massima libertà di movimento per l'adattamento individuale alla larghezza e profondità di serraggio anche in condizioni ambientali limitate. All'interno della serie 41 è disponibile in diverse versioni. Il modello compatto 41-0 è dotato di azionamento a esagono e di un pressore piatto sulla vite. I modelli 41-1 e 41-2 hanno al posto dell'esagono un'impugnatura a T flessibile per lavorare in spazi ristretti. A partire dalla dimensione 41-3, gli estrattori sono dotati di azionamento a esagono e di una punta del mandrino duale. Con questi si possono ottenere le forze di estrazione maggiori (da 3 a 7 t).
  • I bracci estrattori girevoli consentono di lavorare in spazi ristretti adattandosi individualmente alla capacità di serraggio e alla profondità di serraggio
  • Dispositivo antiscivolo sulla testa del mandrino per un lavoro sicuro con chiave inglese

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 78 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 1/16
  • Profondità totale [mm]: 17 mm
  • Profondità totale [pollici]: 11/16
  • Altezza totale [mm]: 107 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 3/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: T-Griff
  • Dimensione del filo: M9
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 2 5/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 65 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 65 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 2 5/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 2 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 10,5 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 7/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 8,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 5/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 15 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 5/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 4 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 10 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.10
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 65 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)