• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvouramenný univerzální stahovák s otočnými nohami stahováku, šířka upnutí až 65 mm, hloubka upnutí 65 mm

Artiklové číslo: 41-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41-1
EAN / GTIN 4021176015038
Číslo výrobce 41-1
L-číslo L80010 136
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální stahovák s 2 rameny s otočnými čelistmi se používá pro vytahování ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné čelisti stahováku zajišťují maximální volnost pohybu pro individuální přizpůsobení příslušné šířce a hloubce upnutí, a to i v omezených okolních podmínkách. V rámci řady 41 existují různé verze stahováku. Kompaktní model 41-0 má šestihranný pohon a plochý přítlačný prvek na vřetenu. Modely 41-1 a 41-2 mají místo šestihranu volně pohyblivou T-rukojeť pro práci ve stísněných prostorech. Od velikosti 41-3 jsou stahováky vybaveny šestihranným pohonem a dvojitým hrotem vřetena. To umožňuje dosáhnout nejvyšších tažných sil (3 až 7 tun).
  • Výkyvné čelisti stahováku umožňují provádět práce i v těch nejtěsnějších prostorech a zároveň umožňují individuální nastavení šířky a hloubky upnutí.
  • Protiskluzová ochrana na hlavě vřetena pro bezpečnou práci s klíčem.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 78 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/16
  • Celková hloubka [mm]: 17 mm
  • Celková hloubka [palec]: 11/16
  • Celková výška [mm]: 107 mm
  • Celková výška [palec]: 4 3/16
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: rukojeť t
  • Velikost závitu: M9
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 2 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 65 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 65 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 2 5/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 2 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 10,5 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 7/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 8,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 5/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 15 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 4 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 10 kN
  • max. Tahová síla [t]: 1t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 1.10
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 65 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku