• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Fiss.per grondaie

Codice art.: 40999
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Per Scale
Diametro Intervallo di serraggio max. 85 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio
Numero 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40999
EAN / GTIN 4003866409990
Codice del produttore 40999
Numero-L L90010 85
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impedisce alla scala die scivolare sulle grondaie (1 set = 2 pz).
  • Adatto per montanti fino a 85 mm.

Proprietà:

Materiale Acciaio inossidabile