• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca guscio multinorma XL

Codice art.: 408815323389XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 408815323389XL
EAN / GTIN 7330509783870
Codice del produttore 408815323389XL
Numero-L L00980 4022
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
59% viscosa, 40% modacrilico, 1% antistatico, laminato, impermeabile 16000 mm, antivento, traspirante Ret 12, 6, 250 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi, Si attacca all'anello a D
Collo foderato in pile, Collo alto con cerniera
Rimuovibile, cappuccio regolabile, Cappuccio adatto per casco e protezione acustica
Chiusure a scatto in plastica, Bottoni nascosti
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne

Tasche
Tasche laterali con fodera in pile, Tasche laterali con cerniera
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con anello a D
Tasca Napoleon all'interno della patta antivento anteriore, Tasca interna
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Tessuto esterno idrorepellente e antimacchia, Materiale antivento traspirante, Senza metallo

Reflex
Nastro riflettente stampato, Nastro riflettente ignifugo largo 50 mm

Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti in plastica, Robusta cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Fodera
Foderata

Descrizione:

  • Giacca shell sottile e molto flessibile il cui materiale è intrinsecamente ritardante di fiamma
  • Questa giacca shell antivento e impermeabile, priva di poliestere e metallo, è un prodotto molto ricercato che sta diventando il primo di Blåkläder nel genere, e viene fornito con il nostro tangibile senso di qualità
  • La giacca è dotata di riflettori di trasferimento morbidi e conformi, ha una buona traspirabilità e zone scure nelle aree esposte
  • La giacca è dotata di passanti sul petto per il fissaggio di rilevatori di gas e misuratori di ossigeno
  • Il cappuccio leggermente più alto e regolabile può essere adattato per avere un casco sotto
  • Certificato secondo la norma EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²