• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca da donna Inherent Black/High Vis Yellow XS

Codice art.: 407015129933XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 407015129933XS
EAN / GTIN 7330509911334
Codice del produttore 407015129933XS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Una giacca industriale da donna in qualità morbida, elastica, confortevole e molto resistente. La giacca priva di metallo (bottoni in plastica e cerniere coperte) ha proprietà oleorepellenti, antisporco e idrorepellenti. Tasca a scomparsa sul petto con cerniera, due tasche anteriori con pattina e bottoni a pressione e passanti per microfono, ossimetro o altre attrezzature tecniche. Dorso allungato e regolabile in larghezza, la larghezza del polsino può essere regolata anche con bottoni a pressione. Il colletto può essere chiuso con due bottoni a pressione per garantire un’ulteriore protezione. Dettagli riflettenti su spalle, schiena e avambracci applicati a caldo. Testato e approvato per il lavaggio industriale - EN 15797, massimo 50 lavaggi. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 e EN 13034.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello