TRONCHESE

Codice art.: 405.12MT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405.12MT
EAN / GTIN 3148511751855
Codice del produttore 405.12MT
Numero-L L60130 2361

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatte per lavori ad alta forza e in serie, queste pinze tagliano una vasta gamma di materiali
  • Il modello di ritenzione del taglio impedisce l'espulsione del filo.

Proprietà:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [m]: 125
  • Taglio: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.4 - 2.0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1.0
  • Piano diam. filo [mm]: 0.8