MICRO-TECH® diagonale zijsnijder , axiale snede

Artikelnummer: 405.12MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405.12MT
EAN/GTIN 3148511751855
Nummer fabrikant 405.12MT
L-nummer L60130 2361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze tang is geschikt voor hoge kracht en seriematig werk en knipt een breed scala aan materialen.
  • Het model met sectiebevestiging voorkomt het uitwerpen van draad.

Kenmerk:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [m]: 125
  • Snede: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,4 - 2,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 1,0
  • Pianodraad diam. [mm]: 0,8