Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO 10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 4046A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro alloggiamento 92 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 10 mm
Forza di misura min. 0,4 N
Forza di misura max. 1,4 N
Ripetibilità 3 µm
Limite d’errore 0,01 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Normativa DIN 878
Errore di inversione valore misurato fu 0,003 µm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4046A
EAN / GTIN 4946368843698
Codice del produttore 4046A
Numero-L L40010 13883
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura della misura. ø = 92 mm.

Proprietà:

  • A: 59,6
  • Vecchio numero di articolo: 4046S
  • B: 84
  • C: 92
  • D: 21,5
  • Digitale/analogico: Analogico
  • E: 21
  • F: 18,9
  • Scala continua: Sì
  • G: 19,1
  • Dimensioni: 0,255 X 0,105 X 0,065 M
  • H: 71
  • H MPE (margine di inversione): 3
  • I: 9
  • Campo di misura: 10
  • Campo di misura/giro: 1 mm
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Modello con disco in scala: 0-100
  • MPE 1/10 giro: 5
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 giro: 10
  • MPE Campo di misura: 15
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 3
  • Risoluzione: 0,01
  • Modello: DIN EN ISO
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Certificato di collaudo del produttore incluso