Seventec RC SP - Pedana lav. a 5 gr

Codice art.: 40235
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie Seventec RC SP
Imballaggio singoli
Larghezza inferiore esterna 0,72 mm
Altezza della piattaforma 1,08 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 300 mm
Accessibilità es. unilaterale
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Profondità gradini 0,085 m
Distanza gradini 218
Collegamento passo-montanti es. rivettata
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 3,08 m
Superficie gradino lamiera forata
Normativa DIN EN 14183
Materiale alluminio
Portata 150 kg
Peso 11,7 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40235
EAN / GTIN 4003866402359
Codice del produttore 40235
Numero-L L90010 1162
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
  • Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
  • Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
  • Giunzione rigida su due lati.
  • Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
  • Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
  • Con accesso su un lato.
  • Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
  • Staffe di sicurezza per un lavoro comodo e sicuro.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.08 m
  • Altezza piattaforma 1.08 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
  • Larghezza della piattaforma 600 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.72 m
  • Lunghezza piattaforma 300 mm
  • Numero di gradini incl. piattaforma 5
  • Peso 11.7 kg
  • Profondità del gradino 85 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 14 183.