• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con testa a sfera SiC Ø 7x13 mm SIC-COOL80 per alluminio

Codice art.: 4007220953730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220953730
EAN / GTIN 4007220953730
Codice del produttore 42302074
Numero-L L51050 1048
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con testa a sfera WRC (ex forma C). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Ideale per lavorare pezzi in titanio, alluminio nonché loro leghe. Eccezionale per l'uso nella costruzione di aeromobili e turbine, e per la manutenzione di questi. Il granulo speciale e lo strato additivato presente nel legante permettono di tagliare a freddo, riducendo la temperatura del pezzo ed evitando che i trucioli aderiscano. Codifica a colori carburo di silicio SiC-COOL= grigio

Proprietà:

  • Giri/min., opz.: 30000 RPM
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C-COOL
  • ø esterno metrico: 7 mm
  • Granulometria: 80
  • Altezza: 13 mm

Vantaggi:

  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.