Beskrivelse:
POLICAP slibehætter i cylindrisk form WRC (tidligere form C). POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Ideel til bearbejdning af komponenter fremstillet af Titan, aluminium og deres respektive legeringer. Fremragende til indsats i fly- og turbinekonstruktion og tilhørende vedligeholdelse. Det specielle kornvalg og slibetilsætningsstoffet i bindingen muliggør en kølig slibning, reducerer emnets temperatur og forhindrer spåner i at sætte sig fast. Farvekode siliciumcarbid SiC-COOL = grå
Egenskab:
- O/MIN., ekstraudstyr: 30000 RPM
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C-COOL
- Ø udvendig metrisk: 7 mm
- Kornstørrelse: 80
- Højde: 13 mm
Fordel:
- Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
- Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.