Leírás:
Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket a feszítőcsapszeges szerszámhajtásokon is használni lehessen, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Alkalmas menetes belső kefékkel történő munkavégzéshez.
Jellemző:
- Pferd típus: IBUS M6 1000
- Rögzítési rendszer: Menet
- Külső ø menetes aljzat: 12 mm
- Ø szál: M6
- Hossz, teljes: 1000 mm
Előny:
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez.
Felhasználás:
Eltávolítás
Tisztítás
Alapanyag:
Optimális hozzáférés a nehezen hozzáférhető területekhez.
Alkalmazható:
Nagyobb teljes hossz eléréséhez kombinálja az IBUV hosszabbítókat és az IBUS huzalfogantyúkat egymással vagy az SWG gyorsváltó fogantyúkkal.
Tartalom:
- Kérjük, vegye figyelembe a menetes aljzat külső átmérőjét: M6 = 12 mm
Figyelem:
Kérjük, adja hozzá a kívánt szálat a megnevezéshez.