• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD Mola abrasiva diamantata cil. Ø 0,42 mm gambo Ø3 mm D46 (fine) per la rettifica di fori/raggi

Codice art.: 4007220601266
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220601266
EAN / GTIN 4007220601266
Codice del produttore 36061222
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente adatto per la rimozione di contaminanti da piccoli fori in aree difficili da raggiungere.
  • Grazie alla geometria speciale degli attrezzi, l’area di copertura è flessibile.
  • Adatto per l’uso manuale e portatile.

Proprietà:

  • Metrica larghezza: 20 mm
  • Ø metrico esterno: 0,42 mm
  • Ø albero metrico: 3 mm
  • Grandezza della grana: D 46
  • Lunghezza, totale: 80 mm
  • Lunghezza, albero: 60 mm

Vantaggi:

  • Ideale per la smerigliatura e la pulizia di piccoli fori.
  • Per ottenere risultati ottimali, inserire prima l’ago diamantato nell’foro, quindi aumentare lentamente l’n . giri.
  • Evitare carichi laterali elevati per garantire una lunga durata dell’ago.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Materiali abrasivi
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Vetro
    • Grafite ed elettrocarbonio
    • Superleghe a base di nichel o titanio
    • ceramica tecnico
    • Metallo duro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello