Spazzola manuale HBU, filo di ottone Ø 0,30 2 ranghi per uso universale

Codice art.: 4007220572528
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220572528
EAN / GTIN 4007220572528
Codice del produttore 43671002
Numero-L L51510 303

Descrizione

Descrizione:

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Utilizzabili universalmente per tutti i lavori leggeri di pulizia e rimozione ruggine. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 2
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.3 mm
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 290 mm

Vantaggi:

  • Non genera scintille.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi