Håndbørste HBU 2reiang messing-leder-Ø0,30 kan anvendes universelt

Art.-nr.: 4007220572528
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stålbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220572528
EAN/GTIN 4007220572528
Producentnummer 43671002
L-nummer L51510 303
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Universelt anvendeligt til alle lette rengørings -- og rustfjernelsesarbejder. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. PFERD TOOLS bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Antal, rækker: 2
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, fræsning: 25 mm
  • Længde, i alt: 290 mm

Fordel:

  • Fungerer uden gnister.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; fjern oxidlag
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller