• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD Impugnatura RCK GS 4/400 40.000-20.000 giri/min./380 watt

Codice art.: 4007220539194
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220539194
EAN / GTIN 4007220539194
Codice del produttore 83004001
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • non specificato

Descrizione:

  • Il sistema di azionamento RCK con controllo continuo della velocità è una soluzione innovativa che genera meno rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali.
  • In combinazione con l’unità di controllo mobile e i vari manipoli, il sistema è particolarmente leggero, comodo e flessibile per gli utenti sul campo.
  • I manipoli consentono inoltre di utilizzare un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori industriali.
  • Il sistema di azionamento RCK è stato progettato con particolare attenzione all’ergonomia e all’efficienza.
  • Consente di lavorare in modo confortevole con la massima produttività nell’uso continuo.
  • I manipoli RCK sono dotati di un motore brushless con stabilità ad alta velocità ed ergonomia migliorata.
  • Manipolo RCK diritto.
  • 2 chiavi, pinza da 6 mm, cavo del manipolo da 2 m.
  • Grazie al suo design speciale, il sistema di azionamento RCK è particolarmente silenzioso durante il funzionamento. Grazie all’interazione tra l’unità di controllo e il manipolo, il sistema di azionamento RCK è un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico e dei costi per le applicazioni industriali.

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 380 watt
  • Gamma di velocità, da: 20000 RPM
  • Gamma di velocità, fino a: 40000 RPM
  • Gruppo pinze: 21
  • Design: non specificato
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 282 mm
  • Peso netto: 0.885 kg
  • Altezza: 39 mm

Vantaggi:

  • Design robusto con struttura innovativa per un lavoro particolarmente silenzioso.
  • Aumenta la produttività fino al 50% grazie alla velocità costante.
  • Lavoro confortevole ed ergonomico con risultati rapidi e ottimali.
  • Può essere utilizzato con adattatore di rete o mobile con batteria per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
  • Può essere utilizzato anche all’interno di componenti conduttivi in modalità batteria.