Pferd kézi darab RCK GS 4/400 40,0000-20,000 RPM / 380 Watt

Cikkszám: 4007220539194
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220539194
EAN / GTIN 4007220539194
Gyártó száma 83004001
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

  • A folyamatos sebességszabályozással rendelkező RCK hajtásrendszer egy innovatív megoldás, amely kevesebb zajt és rezgést generál, mint a hagyományos meghajtók.
  • A mobil vezérlőegységgel és a különböző kézikerekekkel kombinálva a rendszer különösen könnyű, kényelmes és rugalmas a felhasználók számára.
  • Ezenkívül a kézipoggyász lehetővé teszi a szerszámok széles körének használatát szinte minden iparágban.
  • Az RCK hajtásrendszert az ergonómiára és a hatékonyságra összpontosítva tervezték.
  • Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést a legmagasabb produktivitás-vel folyamatos használat mellett.
  • Az RCK kézipoggyászok nagy sebességű stabilitással és jobb ergonómiával rendelkező szénkefe nélküli ( bl ) motor-vel rendelkeznek.
  • Egyenes RCK kézipoggyász.
  • 2 szorítókulcs, 6 mm szorítópatron, 2 m kéziegység kábel.
  • Különleges kialakításának köszönhetően az RCK hajtásrendszer különösen csendes működés közben. A vezérlőegység és a fogantyú kölcsönhatásának köszönhetően az RCK hajtásrendszer energiahatékony és költséghatékony alternatíva az ipari alkalmazások számára.

Jellemző:

  • Teljesítmény leadás: 380 Watt
  • Sebességtartomány, -tól: 20000 RPM
  • Fordulatszám-tartomány, to: 40000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 21
  • Kivitel: Nincs adat
  • szélesség metrikus: 39 mm
  • Inkl. Ø befogópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 282 mm
  • Nettó tömeg: 0 885 kg
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • Robusztus kialakítás innovatív kialakítással a különösen csendes munkavégzés érdekében.
  • Akár 50%-kal növeli a produktivitás-t a Constant fordulatszám-vel.
  • Kényelmes, ergonomikus munkavégzés gyors, optimális eredményekkel.
  • Használható akku-es tápegységgel vagy mobilkészülékkel is, ipari alkalmazások széles skálájához.
  • Az akkus üzemmód vezetőképes alkatrészeiben is használható.